Medidor de distâncias a laser WDM 2-18
Medidor de distâncias a laser WDM 2-18
MEDIDOR DE DISTÂNCIA WDM 2-18
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho fácil e rápido
Dispositivo extremamente leve e prático
Altamente robusto
Elementos macios de tamanho generoso
Medição precisa da distância por apenas uma pessoa
Intervalo de medição de 0,20-50 m
Excelente leitura
Visor iluminado de 3 linhas
Funções
Área, volume, medição contínua, adição e subtração
Material incluído
Medidor de distâncias a laser WDM2-18, 2 pilhas AAA de 1,5 V, bolsa protetora em tecido, manual de instruções em CD, manual de início rápido, manual de instruções de segurança
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 50 m |
Vida útil da bateria | Até 10 000 medições |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Alcali |
Comprimento | 116,5 mm |
Largura | 52 mm |
Altura | 26 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 1,5 mm |
Categoria laser | 2 |